Targetti - MR16 GU10 230V 8W 100 4000K - 28740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MR16 - PAR56
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905845810
Réf. Sonepar
00092028740
Réf. Fournisseur
28740
Marque
Targetti
température de couleur:
4000 K
MR16 GU10 230V 8W 100° 4000K


