Targetti - MR16 GU10 230V 8W 100 6000K - 28760

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MR16 GU10 230V 8W 100 6000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 680...680 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843410

Réf. Sonepar

00092028760

Réf. Fournisseur

28760

Marque

Targetti

Culot:

GU10

flux lumineux:

680...680 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

température de couleur:

6000...6000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

MR16

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

69...69 mA

forme de la lampe:

réflecteur

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

MR16 GU10 230V 8W 100° 6000K