Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - Mrs.BO PATH 360 3K 24V FE - 1E4354

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - Mrs.BO PATH 360 3K 24V FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518510876

Réf. Sonepar

00092851087

Réf. Fournisseur

1E4354

Réf. Commerciale

Targetti

tension nominale (Un):

24...24 V

Mrs.BO PATH 360° 3K 24V FE