Targetti - MRS.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE 24V - 1E3554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MRS. SMITH
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8050518100435
Réf. Sonepar
00092810043
Réf. Fournisseur
1E3554
Marque
Targetti
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V
MRS.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE 24V


