Targetti - MRS.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE EL - 1E3553EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MRS.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050518100411

Réf. Sonepar

00092810041

Réf. Fournisseur

1E3553EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

MRS.SMITH 12W 3K FL UP-DOWN FE EL