Targetti - MRS.SMITH 12W 4K FL UP-DOWN FE 24V - 1E3556

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MRS.SMITH 12W 4K FL UP-DOWN FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518100466

Réf. Sonepar

00092810046

Réf. Fournisseur

1E3556

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

24...24 V

MRS.SMITH 12W 4K FL UP-DOWN FE 24V