Targetti - MRS.SMITH 6,1W Ra90 3K FL UP FE 24V - 1E354290

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MRS.SMITH 6,1W Ra90 3K FL UP FE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518100527

Réf. Sonepar

00092810052

Réf. Fournisseur

1E354290

Marque

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

24...24 V

MRS.SMITH 6,1W Ra90 3K FL UP FE 24V