Targetti - MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V d.38 3000K - 28530SPHF

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V d.38 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905861421

Réf. Sonepar

00092586142

Réf. Fournisseur

28530SPHF

Marque

Targetti

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

52 mm

désignation de la lampe:

MR16

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

AC/DC

intensité lumineuse:

650 cd

forme de la lampe:

réflecteur

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

avec télécommande:

Non

MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V d.38 3000K