Targetti - MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38 - 4000K - 28540SP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38 - 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905847821

Réf. Sonepar

00092013352

Réf. Fournisseur

28540SP

Marque

Targetti

température de couleur:

4000 K

MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 38° - 4000K