Targetti - MULTISPOT 9W - 220-240V GU10 50 - 3000K - 28830SP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - MULTISPOT 9W - 220-240V GU10 50 - 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 870...870 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905847869

Réf. Sonepar

00092013354

Réf. Fournisseur

28830SP

Marque

Targetti

Culot:

GU10

flux lumineux:

870...870 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

55 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...70 mA

intensité lumineuse:

950 cd

forme de la lampe:

réflecteur

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

blanc

diamètre:

50 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

MULTISPOT 9W - 220-240V GU10 50° - 3000K