Targetti - NANO PYROS LED 21W MWFL WW 3000K FERRITE - 1E2831

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - NANO PYROS LED 21W MWFL WW 3000K FERRITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2582 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753450283

Réf. Sonepar

00092008249

Réf. Fournisseur

1E2831

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2582 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3153...3153 lm

intensité lumineuse:

4917 cd

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

215 mm

longueur:

215 mm

diamètre externe:

164 mm

efficacité lumineuse:

104 lm/W

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2831

De la gamme de produit : Pyros

Désignation technique:

  • Nano pyros led 21w mwfl ww 3000k ferrite

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • Luminaire à haut indice de protection mécanique IK10 pour applications intérieures et extérieures, ERP, espaces publics à fort potentiel de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée