Targetti - NANO PYROS LED 21W SP NW 4000K FERRITE - 1E2828


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1816 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753450252
Réf. Sonepar
00092008246
Réf. Fournisseur
1E2828
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
1816 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
anthracite
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique structuré
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3034...3034 lm
intensité lumineuse:
25761 cd
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
215 mm
diamètre externe:
164 mm
efficacité lumineuse:
75 lm/W
La marque : Targetti vous présente la référence : 1E2828
De la gamme de produit : Pyros
Désignation technique:
- Nano pyros led 21w sp nw 4000k ferrite
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Un luminaire extérieur et intérieur à haute protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour les applications telles que les ERP, les espaces ouverts à fort risque de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée