Targetti - OMEGA PEND 24W RA90 3K OPAL D 2100 FE - 1T7268EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518083752
Réf. Sonepar
00092808375
Réf. Fournisseur
1T7268EL
Marque
Targetti
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
OMEGA PEND 24W RA90 3K OPAL D 2100 FE


