Targetti - OMEGA WALL 16W RA90 4K OPAL D 790 FE - 1T7358EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi) - 790
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518085572
Réf. Sonepar
00092808557
Réf. Fournisseur
1T7358EL
Marque
Targetti
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi):
790
OMEGA WALL 16W RA90 4K OPAL D 790 FE


