Targetti - OMEGA WALL 8W RA90 27K OPAL D 470 FE - 1T7277EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OMEGA WALL 8W RA90 27K OPAL D 470 FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • facteur de puissance (cos phi) - 470

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518083936

Réf. Sonepar

00092808393

Réf. Fournisseur

1T7277EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

facteur de puissance (cos phi):

470

OMEGA WALL 8W RA90 27K OPAL D 470 FE