Targetti - OSIRIDE 260mm E27 MAX 42W FLUO-60W HAL - 323404IP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OSIRIDE 260mm E27 MAX 42W FLUO-60W HAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 260 mm

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753367383

Réf. Sonepar

00092964570

Réf. Fournisseur

323404IP

Réf. Commerciale

Targetti

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

260 mm

douille:

E27

montage mural:

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

OSIRIDE 260mm E27 MAX 42W FLUO-60W HAL