Targetti - OSIRIDE 320mm E27 MAX 2x42W FLU-2X60 HAL - 323414IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 260 mm
douille - E27
montage mural - Oui
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8024743049494
Réf. Sonepar
00092964590
Réf. Fournisseur
323414IP
Marque
Targetti
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
260 mm
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
320 mm


