Targetti - OSIRIDE 500mm E27 MAX 2x42W FLU-2X60 HAL - 323434IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 260 mm
douille - E27
montage mural - Oui
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8024743049517
Réf. Sonepar
00092964610
Réf. Fournisseur
323434IP
Marque
Targetti
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
260 mm
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
500 mm
Les Atouts de la gamme:
Plafonnier et applique en verre blanc opale dépoli. Deux versions différentes : simple avec la monture blanche ou plus sophistiquée avec la monture chromée. Cinq tailles différentes compatibles avec des lampes halogènes, à fluorescence compactes et LED.
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.



