Targetti - OZ LARGE 3X REC 18W Ra90 27K SP WH EL - 1T7770EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ LARGE 3X REC 18W Ra90 27K SP WH EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518133587

Réf. Sonepar

00092813358

Réf. Fournisseur

1T7770EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7770EL

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large 3x rec 18w ra90 27k sp wh el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.