Targetti - OZ LARGE 48V 1X 6,6W Ra90 3K MWFL BL CA - 1T7168CA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ LARGE 48V 1X 6,6W Ra90 3K MWFL BL CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 794 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518081260

Réf. Sonepar

00092808126

Réf. Fournisseur

1T7168CA

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

794 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

7.6...7.6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

963...963 lm

intensité lumineuse:

2896 cd

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

longueur:

50 mm

efficacité lumineuse:

89 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7168CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large 48v 1x 6,6w ra90 3k mwfl bl ca

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement permettant d'économiser jusqu'à 20 % de consommation en moins et garantir une extinction des éclairages lorsque les locaux sont inoccupés. C'est aussi une solution idéale pour faciliter le quotidien des utilisateurs à mobilité réduite.
  • Luminaire équipé d'une sonde de luminosité permettant l'activation de la lumière à partir d'un niveau d'éclairage faible ou crépusculaire.