Targetti - OZ LARGE 48V 1X 8,3W Ra90 35K MWFL BL - 1T7169

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ LARGE 48V 1X 8,3W Ra90 35K MWFL BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017955

Réf. Sonepar

00092801795

Réf. Fournisseur

1T7169

Marque

Targetti

température de couleur:

3500...3500 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7169

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large 48v 1x 8,3w ra90 35k mwfl bl

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur