Targetti - OZ LARGE 48V ADJ 6,8W Ra90 27K SP BL CA - 1T7419CA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ LARGE 48V ADJ 6,8W Ra90 27K SP BL CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 641 lm

  • puissance du système - 7.6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518093676

Réf. Sonepar

00092809367

Réf. Fournisseur

1T7419CA

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

641 lm

puissance du système:

7.6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

104 mm

longueur:

50 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7419CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large 48v adj 6,8w ra90 27k sp bl ca

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.