Targetti - OZ LARGE 48V ADJ 8,3W Ra90 3K FL WH - 1T7412

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ LARGE 48V ADJ 8,3W Ra90 3K FL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518093362

Réf. Sonepar

00092809336

Réf. Fournisseur

1T7412

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

OZ LARGE 48V ADJ 8,3W Ra90 3K FL WH