Targetti - OZ LARGE 5X CEIL 20W Ra90 27K ELL BL DA - 1T8954DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ LARGE 5X CEIL 20W Ra90 27K ELL BL DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518216709

Réf. Sonepar

00092821670

Réf. Fournisseur

1T8954DA

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8954DA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large 5x ceil 20w ra90 27k ell bl da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.