Targetti - OZ LARGE 5X CEIL 20W Ra90 4K ELL WH DA - 1T8945DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ LARGE 5X CEIL 20W Ra90 4K ELL WH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518216495

Réf. Sonepar

00092821649

Réf. Fournisseur

1T8945DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8945DA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large 5x ceil 20w ra90 4k ell wh da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)