Targetti - OZ LARGE DBS 48V 6,8W Ra90 27K BL - 1T7950CA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518145634
Réf. Sonepar
00092814563
Réf. Fournisseur
1T7950CA
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7950CA
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz large dbs 48v 6,8w ra90 27k bl
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.