Targetti - OZ LARGE DBS 48V 6,8W Ra90 30K BL - 1T7946CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518143760
Réf. Sonepar
00092814376
Réf. Fournisseur
1T7946CA
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7946CA
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz large dbs 48v 6,8w ra90 30k bl
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


