Targetti - OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL BLK - 1T7029EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance de sortie - 90...90 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 238 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017191

Réf. Sonepar

00092801719

Réf. Fournisseur

1T7029EL

Réf. Commerciale

Targetti

tension de sortie:

220...240 V

puissance de sortie:

90...90 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

238 mm

largeur:

54.2 mm

hauteur:

26 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL BLK