Targetti - OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL WHT - 1T7028EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie - 90...90 W

  • longueur - 240 mm

  • largeur - 26 mm

  • hauteur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017184

Réf. Sonepar

00092801718

Réf. Fournisseur

1T7028EL

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de sortie:

90...90 W

longueur:

240 mm

largeur:

26 mm

hauteur:

54 mm

OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL WHT