Targetti - OZ POWER TRACK COVER READY 3m BLK - 1T7436


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
couleur - noir
adapté à un montage en saillie - Oui
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518093935
Réf. Sonepar
00092809393
Réf. Fournisseur
1T7436
Réf. Commerciale
Targetti
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
couleur:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
classe de protection:
III
largeur:
27 mm
hauteur:
6 mm
OZ POWER TRACK COVER READY 3m BLK