Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,1W Ra90 27K FL WH CA - 1T7103CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 140 lm
puissance du système - 2.8 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518080614
Réf. Sonepar
00092808061
Réf. Fournisseur
1T7103CA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
140 lm
puissance du système:
2.8 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
25 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7103CA
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v 1x 2,1w ra90 27k fl wh ca
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.


