Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,1W Ra90 35K FL WH - 1T7512

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,1W Ra90 35K FL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518128361

Réf. Sonepar

00092812836

Réf. Fournisseur

1T7512

Marque

Targetti

température de couleur:

3500...3500 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7512

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v 1x 2,1w ra90 35k fl wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur