Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,1W Ra90 3K MWFL WH - 1T7515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518128392
Réf. Sonepar
00092812839
Réf. Fournisseur
1T7515
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7515
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v 1x 2,1w ra90 3k mwfl wh
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.