Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 3K SP BL - 1T7112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518017382
Réf. Sonepar
00092801738
Réf. Fournisseur
1T7112
Marque
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7112
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v 1x 2,6w ra90 3k sp bl
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


