Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 4K MWFL BL - 1T7122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518017481
Réf. Sonepar
00092801748
Réf. Fournisseur
1T7122
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7122
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v 1x 2,6w ra90 4k mwfl bl
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)