Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 4K SP WH - 1T7102

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 4K SP WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017283

Réf. Sonepar

00092801728

Réf. Fournisseur

1T7102

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7102

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v 1x 2,6w ra90 4k sp wh

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)