Targetti - OZ SMALL 48V 5X 8,7W Ra90 27K MWFL BL - 1T7461

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V 5X 8,7W Ra90 27K MWFL BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • puissance du système - 9.7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518100961

Réf. Sonepar

00092810096

Réf. Fournisseur

1T7461

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

540 lm

puissance du système:

9.7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

125 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7461

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v 5x 8,7w ra90 27k mwfl bl

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.