Targetti - OZ SMALL 48V 5X 8,7W Ra90 35K MWFL BL CA - 1T7463CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518101227
Réf. Sonepar
00092810122
Réf. Fournisseur
1T7463CA
Marque
Targetti
température de couleur:
3500...3500 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7463CA
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v 5x 8,7w ra90 35k mwfl bl ca
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


