Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 27K MWFL BL - 1T7550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518128989
Réf. Sonepar
00092812898
Réf. Fournisseur
1T7550
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7550
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v adj 2,1w ra90 27k mwfl bl
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.


