Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 27K MWFL WH - 1T7538

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 27K MWFL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518128866

Réf. Sonepar

00092812886

Réf. Fournisseur

1T7538

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7538

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v adj 2,1w ra90 27k mwfl wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.