Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 35K SP WH - 1T7532

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 35K SP WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518128804

Réf. Sonepar

00092812880

Réf. Fournisseur

1T7532

Marque

Targetti

tension nominale (Un):

48...48 V

OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 35K SP WH