Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 3K SP BL CA - 1T7136CA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 148 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518080942
Réf. Sonepar
00092808094
Réf. Fournisseur
1T7136CA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
148 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
2.1...2.1 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
197...197 lm
intensité lumineuse:
497 cd
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
50 mm
efficacité lumineuse:
40 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7136CA
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v adj 2,1w ra90 3k sp bl ca
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement, assurant l'extinction de l'éclairage lorsque les locaux sont inoccupés, et le rendant ainsi adapté aux personnes à mobilité réduite.
- Luminaire activable dès un niveau d'éclairage faible ou crépusculaire grâce à un capteur de luminosité.