Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 27K FL WH - 1T7127

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 27K FL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 168 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017535

Réf. Sonepar

00092801753

Réf. Fournisseur

1T7127

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

168 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

2.6...2.6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

224...224 lm

intensité lumineuse:

566 cd

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

50 mm

efficacité lumineuse:

42 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7127

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v adj 2,6w ra90 27k fl wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Un luminaire LED équipé d'un détecteur de mouvement réduit la consommation électrique jusqu'à 20 %, garantissant que les lumières sont éteintes lorsqu'elles sont inoccupées.
  • Luminaire avec capteur de luminosité pour activer la lumière en cas de faible luminosité ou au crépuscule.