Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 27K SP BL - 1T7135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 168 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518017610
Réf. Sonepar
00092801761
Réf. Fournisseur
1T7135
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
168 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
2.6...2.6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
224...224 lm
intensité lumineuse:
566 cd
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
50 mm
efficacité lumineuse:
40 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7135
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v adj 2,6w ra90 27k sp bl
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.
- Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement permettant d'économiser jusqu'à 20 % de consommation en moins et garantir une extinction des éclairages lorsque les locaux sont inoccupés. C'est aussi une solution idéale pour faciliter le quotidien des utilisateurs à mobilité réduite.
- Luminaire avec capteur de luminosité pour activer la lumière en cas de faible luminosité ou au crépuscule.


