Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 3K FL BL - 1T7140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 177 lm
puissance du système - 4.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518017665
Réf. Sonepar
00092801766
Réf. Fournisseur
1T7140
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
177 lm
puissance du système:
4.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
longueur:
25 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7140
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v adj 2,6w ra90 3k fl bl
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.