Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 4K SP BL - 1T7138

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 4K SP BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 199 lm

  • puissance du système - 4.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017641

Réf. Sonepar

00092801764

Réf. Fournisseur

1T7138

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

199 lm

puissance du système:

4.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

longueur:

25 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7138

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v adj 2,6w ra90 4k sp bl

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.