Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 4K SP WH - 1T7126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 199 lm
puissance du système - 4.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518017528
Réf. Sonepar
00092801752
Réf. Fournisseur
1T7126
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
199 lm
puissance du système:
4.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
25 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
longueur:
25 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7126
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v adj 2,6w ra90 4k sp wh
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.


