Targetti - OZ SMALL 5X TLES 8,7W Ra90 27K ELT - 1T9042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518214101
Réf. Sonepar
00092821410
Réf. Fournisseur
1T9042
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T9042
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 5x tles 8,7w ra90 27k elt
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.