Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - OZ SMALL COVER FOR CEIL-S INST. 2m WHT 5 - 1T9596

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL COVER FOR CEIL-S INST. 2m WHT 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518268777

Réf. Sonepar

00092826877

Réf. Fournisseur

1T9596

Réf. Commerciale

Targetti

couleur:

blanc

longueur:

2000 mm

OZ SMALL COVER FOR CEIL-S INST. 2m WHT 5