Targetti - OZ SMALL DBS 48V 2,1W Ra90 40K WH - 1T7973CA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL DBS 48V 2,1W Ra90 40K WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518145863

Réf. Sonepar

00092814586

Réf. Fournisseur

1T7973CA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7973CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small dbs 48v 2,1w ra90 40k wh

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.